萩原工業
ターピーライトクリアメッシュ
透光性・透視性に優れ、室内作業現場に明るい光を取り込みます。
メーカー製 防炎メッシュと比較して約50%の軽量化を実現、且つ約1年の耐候性を有しています。
用途
建築・橋梁・改修・解体工事の壁面養生等
仕様
シート本体の継ぎ目:無し、防炎性(消防法):合格
色
ナチュラル(半透明)
材質(シート)
ポリプロピレン
ハトメピッチ(mm)
約900
伸度(%)
タテ12×ヨコ23
質量(g/m
2
)
50
引裂強度(N)
タテ120×ヨコ140
材質(ハトメ)
アルミニウム
引張強度(N/3cm)
タテ290×ヨコ170
特性
耐候性、防炎性
内容量
1枚
関連資料:
(21.69MB)
注意
※60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※シート基材、ハトメ部分に荷重や負荷のかかる設置や使用はしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15437785
70005620000018000
1.8×3.6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
15437794
70005620000018000
1.8×5.4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください