曜日別特売

ターピーデニム調ブルーシート

ターピーデニム調ブルーシート - 萩原工業ターピーデニム調ブルーシート - 萩原工業ターピーデニム調ブルーシート - 萩原工業ターピーデニム調ブルーシート - 萩原工業ターピーデニム調ブルーシート - 萩原工業ターピーデニム調ブルーシート - 萩原工業ターピーデニム調ブルーシート - 萩原工業ターピーデニム調ブルーシート - 萩原工業

ブルーシート国内産トップシェアのノウハウで出来た、色と織りで表現するデニム調のブルーシート。
「防水性」「丈夫さ」といったブルーシートの特性を持ちながら、見た目はフェイクとは思えないデニムそのもの。

用途キャンプ・アウトドア・ピクニック・資材カバー・日よけなど仕様シート本体の継ぎ目:無し材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ18×ヨコ16質量(g/m2)194引裂強度(N)タテ240×ヨコ150材質(ハトメ)真鍮特性防水引張強度(N/5cm)タテ1300×ヨコ950内容量1枚
関連資料:(4.48MB)
注意
※60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※シート基材、ハトメ部分に荷重や負荷のかかる設置や使用はしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
呼び寸法(縦×横)(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1543781070400000D26009018折りたたみタイプデニムブルー0.83×1.720.33
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
1543781970400000D26018018折りたたみタイプデニムブルー1.72×1.720.33
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1543782870400000D26018027折りたたみタイプデニムブルー1.72×2.620.33
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1543783770400000D26027036折りたたみタイプデニムブルー2.6×3.530.33
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする