DAILY FIT MASK 立体 ふつうサイズ 30枚入

DAILY FIT MASK  立体 ふつうサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつうサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつうサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつうサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつうサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつうサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつうサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつうサイズ 30枚入 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

花粉・ウイルス飛沫等99%カットするフィルターを採用した立体3層構造のマスクです。
立体形状の不織布マスクが、おしゃれなカラーバリエーションで展開。不織布素材なので、ファッション性と感染予防を両立できます。
立体形状により鼻部分の隙間を低減し、花粉などの侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
携帯に便利な個別包装です。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型サイズふつう質量(g)3.2入数(枚)30寸法(幅W×高さH)(mm)120×140適合規格JIS T 9001(一般用マスク)構造3層包装形態個包装対象花粉・ウイルス飛まつ・細菌飛沫・PM2.5等ひもタイプ耳ひもタイプ内容量1箱(30枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15431248RK-F30SWホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
15431257RK-F30SBKブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
15431266RK-F30SXNナイトブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
15431275RK-F30SXQペールベージュ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15431266
2024-06-24
用途: 猫部屋の掃除の時とか色々
建設業・工事業

以前は、このサイズの一つ上の少し大きめのものを使用していましたが廃盤になってしまってからは、こちらの商品のサイズのものを使用しています。
サイズ的には顔の大きさに丁度よいサイズです。
隙間を気にする人は一度、こちらのマスクを使ってみてはどうでしょうか?
コロナ以前から埃っぽい場所ではマスクを使用していた私が「使い捨てで安くて効果的」なマスクの中で一番良いと思ったマスクです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする