国産の不織布プリーツマスクです。 マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合しています。 花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。
サイズふつう対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等構造3層入数(枚)30ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン質量(g)2.5適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42205070寸法(縦×横)(mm)90×165内容量1箱(30枚)