曜日別特売

スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-S13シリーズ

スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-S13シリーズ - ナビス(アズワン)スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-S13シリーズ - ナビス(アズワン)スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-S13シリーズ - ナビス(アズワン)スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-S13シリーズ - ナビス(アズワン)スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-S13シリーズ - ナビス(アズワン)スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-S13シリーズ - ナビス(アズワン)スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-S13シリーズ - ナビス(アズワン)スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-S13シリーズ - ナビス(アズワン)

小スペースでも使用できるスリムモデルです。
消灯後8時間ほどの間、張地の縁が青白く光り続けます。
夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。
張地は抗菌・防汚レザーを使用しており、次亜塩素酸による清拭も可能です。

材質本体/木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部/ステンレスクラッド丸パイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)1300×470全高(mm)610座高(mm)400内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15433330LS-S13BBモカ7-7790-01
69,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15433339LS-S13BWミルク7-7790-02
69,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15433348LS-S13BPピーチ7-7790-03
69,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15433357LS-S13BGキウイ7-7790-04
69,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15433366LS-S13BVグレープ7-7790-05
69,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする