ナビス(アズワン)
ロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-18シリーズ
消灯後8時間ほどの間、張地の縁が青白く光り続けます。
夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。
張地は抗菌・防汚レザーを使用しており、次亜塩素酸による清拭も可能です。
材質
本体/木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部/ステンレスクラッド丸パイプ
色
グレープ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1800×580
全高(mm)
670
座高(mm)
400
アズワン品番
7-7809-05
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15433969
LS-18BV
¥
82,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません