ナビス(アズワン)
作業台 横入れ・メラミン天板 YMシリーズ
中材での作業に適した大型で収納力に優れた作業台です。
トレーやバスケット等との組み合わせが可能です。
指紋レスのメラミン樹脂を使用。
材質
天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
タイプ
トレー:両引きタイプ
材質(キャスター)
ゴム製
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付き)
内容量
1台
注意
※本体にトレー、バスケットは付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15433996
YM1595
1500×950×850
7-7966-01
¥
394,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434005
YM1895
1800×950×850
7-7966-02
¥
424,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。