ナビス(アズワン)
作業台 縦入れ・ステンレス天板 TSシリーズ
中材での作業に適した大型で収納力に優れた作業台です。
トレーやバスケット等との組み合わせが可能です。
天板の両端は当たりのやわらかなラウンド加工です。
収納力に優れ中材での作業に適しています。
材質
天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
タイプ
トレー:両引きタイプ
材質(キャスター)
ゴム製
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付き)
内容量
1台
注意
※本体にトレー、バスケットは付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15434014
TS1572
1500×720×850
7-7967-01
¥
333,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434030
TS1872
1800×720×850
7-7967-02
¥
364,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。