ナビス(アズワン)
作業台 引出し付 片面式
引出し&キャスター付きで使いやすい。
キャスター付きで清掃や移動に便利です。
天板の両端(片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様
片面式
材質
天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
材質(キャスター)
ゴム製
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)
300×425×125
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
引出し数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15434057
0960CD
900×600×850
2個(片面あたり)
7-7971-01
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434066
1260CD
1200×600×850
3個(片面あたり)
7-7971-02
¥
156,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434075
1560CD
1500×600×850
3個(片面あたり)
7-7971-03
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434084
1860CD
1800×600×850
4個(片面あたり)
7-7971-04
¥
216,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434100
0975CD
900×750×850
2個(片面あたり)
7-7971-05
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434109
1275CD
1200×750×850
3個(片面あたり)
7-7971-06
¥
164,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434118
1575CD
1500×750×850
3個(片面あたり)
7-7971-07
¥
189,000
¥
188,800
¥
207,680
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434127
1875CD
1800×750×850
4個(片面あたり)
7-7971-08
¥
227,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。