ナビス(アズワン)
作業台 引出し付 両面式
引出し&キャスター付きで使いやすい。
キャスター付きで清掃や移動に便利です。
天板の両端は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様
両面式
材質
天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
材質(キャスター)
ゴム製
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)
300×425×125
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
引出し数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15434136
0990CD
900×900×850
2個(片面あたり)
7-7972-01
¥
226,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434145
1290CD
1200×900×850
3個(片面あたり)
7-7972-02
¥
255,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434154
1590CD
1500×900×850
3個(片面あたり)
7-7972-03
¥
276,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434170
1890CD
1800×900×850
4個(片面あたり)
7-7972-04
¥
318,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。