ナビス(アズワン)
作業台 キャスター付き 片面式
移動や掃除に便利なキャスター付き。
キャスター付きで清掃や移動に便利です。
用途に応じて別売の引出しを取り付け可能です。
天板の両端(片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様
片面式
材質
天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)
317×365×100
内容量
1台
注意
※本体に引出しは付属していません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
引出し取付可能数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15434179
1260C
1200×600×850
7-7973-01
3個(片面あたり)
¥
95,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434188
1560C
1500×600×850
7-7973-02
3個(片面あたり)
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434197
1860C
1800×600×850
7-7973-03
4個(片面あたり)
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434206
1275C
1200×750×850
7-7973-04
3個(片面あたり)
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434215
1575C
1500×750×850
7-7973-05
3個(片面あたり)
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434224
1875C
1800×750×850
7-7973-06
4個(片面あたり)
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。