ナビス(アズワン)
作業台 キャスター付き 両面式
移動や掃除に便利なキャスター付き。
キャスター付きで清掃や移動に便利です。
用途に応じて別売の引出しを取り付け可能です。
天板の両端は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様
両面式
材質
天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)
317×365×100
内容量
1台
注意
※本体に引出しは付属していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
引出し取付可能数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15434240
1290C
1200×900×850
7-7974-01
3個(片面あたり)
¥
134,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434249
1590C
1500×900×850
7-7974-02
3個(片面あたり)
¥
152,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15434258
1890C
1800×900×850
7-7974-03
4個(片面あたり)
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。