点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ

点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ - ナビス(アズワン)

引き出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。
別売のステンレス棚板を取り付けることができます。

キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×1650天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)130引出し内寸法(mm)327×281×175最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15434328BT12-2LP-Lピンク7-815-01
375,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15434337BT12-2LB-Lブルー7-815-02
375,000
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする