点滴作業台 片面型・引出し付きシングルフレーム TOシリーズ

点滴作業台 片面型・引出し付きシングルフレーム TOシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 片面型・引出し付きシングルフレーム TOシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 片面型・引出し付きシングルフレーム TOシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 片面型・引出し付きシングルフレーム TOシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 片面型・引出し付きシングルフレーム TOシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 片面型・引出し付きシングルフレーム TOシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 片面型・引出し付きシングルフレーム TOシリーズ - ナビス(アズワン)点滴作業台 片面型・引出し付きシングルフレーム TOシリーズ - ナビス(アズワン)

片面引出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。※引出しに収納することはできません。
点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-01~02)を取り付けることができます。
床からの埃を防ぐ引出し付きです。

材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板キャスターエラストマー製(2輪ストッパー付き)天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)130フック輸液フック:取付位置変更可/5本引出し有効内寸法(mm)大/527×421×110mm(有効内寸高さ175mm)、小/227×421×110mm(有効内寸高さ175mm)内容量1個
注意
※アルティアトレーは付属しません。
※輸液フック数を追加することが可能です(7-406-05)。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
最大収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15434346TO9-1LP-Lピンク970×500×16757-816-01トレー:1列×4段(スタンダード浅型4枚もしくは深型2枚)
195,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15434355TO9-1LB-Lブルー970×500×16757-816-02トレー:1列×4段(スタンダード浅型4枚もしくは深型2枚)
195,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15434364TO9-2LP-Lピンク970×500×16757-816-03トレー:2列×4段(ハーフ浅型8枚もしくは深型4枚)
248,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15434380TO9-2LB-Lブルー970×500×16757-816-04トレー:2列×4段(ハーフ浅型8枚もしくは深型4枚)
248,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15434389TO12-2LP-Lピンク1270×500×16757-816-05トレー:2列×4段(スタンダード浅型4枚もしくは深型2枚、ハーフ浅型4枚もしくは深型2枚)
273,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15434398TO12-2LB-Lブルー1270×500×16757-816-06トレー:2列×4段(スタンダード浅型4枚もしくは深型2枚、ハーフ浅型4枚もしくは深型2枚)
273,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする