曜日別特売

ミキシングカート メディロックシステム

ミキシングカート メディロックシステム - ナビス(アズワン)ミキシングカート メディロックシステム - ナビス(アズワン)

ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)リセットされる安全性の高い注射薬カートです。
ダイヤル錠で全てのトレイが施錠されます。
別売の仕切板は、お好きな位置に固定することができます。

付属品トレイ(ホワイト)18個、タテ・ヨコ仕切板各18個、非常解除キーキャスターΦ100mmエラストマー製キャスター(2輪ストッパー付き)本体質量(kg)約53寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)797×553×1196収納数トレイ最大18個アズワン品番7-822-01ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロックトレー有効内寸法(mm)262×372×97mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15434407MM-18
245,000
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする