曜日別特売

アルティア救急カート 500×860mm 蘇生板付

アルティア救急カート 500×860mm 蘇生板付 - ナビス(アズワン)アルティア救急カート 500×860mm 蘇生板付 - ナビス(アズワン)アルティア救急カート 500×860mm 蘇生板付 - ナビス(アズワン)アルティア救急カート 500×860mm 蘇生板付 - ナビス(アズワン)アルティア救急カート 500×860mm 蘇生板付 - ナビス(アズワン)

確実なCPR効果が得られる500×860mmサイズの蘇生板を搭載しています。
引出しはアルミロング取っ手で、どこからでも指を掛けて開けられます。
すべての引出しに仕切り板を取り付けられます。
引出しの最上段は鍵付きで、医薬品などの保管に適しています。
キャスターは、安心の4輪ストッパー付きです。

付属品蘇生板材質本体/スチール(粉体塗装)、引出し取っ手/アルミニウム、天板/ステンレス(SUS304)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)、蘇生板/メラミン化粧合板寸法(mm)蘇生板:500×860×13.6(重量2.8kg)耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)キャスターΦ130mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)天板寸法(mm)549×419寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×560×1155キャスター径(Φmm)130色(本体)レッドアズワン品番7-9782-01補助天板寸法(mm)449×419引出し有効内寸法(mm)1~4段目/467×323×138(51)、5段目/467×323×262(142) [( )内寸法は向板・側板の高さ]取付可能仕切数(枚)1~4段目/小用横・小用縦各5、5段目/大用横5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15434520NK-86
216,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする