曜日別特売

ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1200mm用 TC-12シリーズ

ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1200mm用 TC-12シリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1200mm用 TC-12シリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1200mm用 TC-12シリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1200mm用 TC-12シリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1200mm用 TC-12シリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチカバー ユニバーサルロビーベンチ用 幅1200mm用 TC-12シリーズ - ナビス(アズワン)

ユニバーサルロビーベンチ用のレザー調カバーです。
座面と背もたれの張り地が一体で、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できる抗菌・防汚・難燃カバーです。
ベンチの模様替えや、傷んだ張り地の上から保護カバーとしても使用可能です。

材質抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・難燃)質量(kg)約3適合幅(mm)1200用適応ユニバーサルロビーベンチ(8-6465-01~04、8-6466-01~04)(全体奥行/580mm、座面奥行/460mm、背もたれ高さ/255mm)内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15434739TC-12SBスカイブルー7-9917-01
15,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15434748TC-12PBライトブルー7-9917-02
15,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15434757TC-12LGライムグリーン7-9917-03
15,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15434766TC-12PGライトグリーン7-9917-04
15,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15434775TC-12PKピンク7-9917-05
15,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15434784TC-12CRクリーム7-9917-06
15,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする