ナビス(アズワン)
リクライニングベンチ 収納付
リクライニングするとベッドとして使用可能です。
足元は収納付で備蓄品等を収納可能です。
マット部はアルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
便利な収納付です。
材質
マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×500×700
ベッド寸法(mm)
1800×730×405
収納寸法(mm)
808×420×240(×2)
座奥行(mm)
400
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15434800
-
モカ
7-9924-01
¥
149,000
¥
148,800
¥
163,680
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15434809
-
ミルク
7-9924-02
¥
149,000
¥
148,800
¥
163,680
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15434818
-
ピーチ
7-9924-03
¥
149,000
¥
148,800
¥
163,680
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15434827
-
キウイ
7-9924-04
¥
149,000
¥
148,800
¥
163,680
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。