ナビス(アズワン)
Uシートシャワーいす HS-427シリーズ
座ったまま局部が洗えるよう、深めのU字座面になっています。
仕様
背付
材質
座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)、パイプ/アルミニウム
寸法(mm)
[座面]400×370、U字サイズ:180×270
質量(kg)
3.5
色
ホワイト
耐荷重(kg)
100
本体寸法(mm)
480×550×720~820
座面高さ(mm)
390~490(25mm間隔・5段階調節)
アズワン品番
0-8126-12
パイプ先端径(Φmm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15434888
HS-4271
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください