曜日別特売

シャワーボトル ディスポタイプ

シャワーボトル ディスポタイプ - ナビス(アズワン)シャワーボトル ディスポタイプ - ナビス(アズワン)シャワーボトル ディスポタイプ - ナビス(アズワン)シャワーボトル ディスポタイプ - ナビス(アズワン)シャワーボトル ディスポタイプ - ナビス(アズワン)シャワーボトル ディスポタイプ - ナビス(アズワン)シャワーボトル ディスポタイプ - ナビス(アズワン)シャワーボトル ディスポタイプ - ナビス(アズワン)

3穴のシャワー仕様で、オムツ交換時の洗浄や創洗浄にご使用いただけます。
目的別に色分けができます。
片手で簡単にご使用いただけます。
1人1つで感染対策に。

材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ50×165容量(mL)120質量(g)20内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15435089PK120ピンク7-7487-01
410
369
406(税込)
翌々日出荷
15435098BL120ブルー7-7487-02
410
369
406(税込)
翌々日出荷
15435107OR120オレンジ7-7487-03
410
369
406(税込)
翌々日出荷
15435116GN120グリーン7-7487-04
410
369
406(税込)
翌々日出荷
15435125GY120グレー7-7487-05
410
取扱い終了
15435134WH120ホワイト7-7487-06
410
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする