ナビス(アズワン)
バスケットカート アルミ製 YMA2シリーズ
軽い力で搬送できます。
最大33Lのバスケットが2個積載できます。
ネスティング可。
材質
本体/アルミニウム(粉体塗装)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
5.5
キャスター
Φ100mmエラストマー製
ストッパー
なし
キャスター径(Φmm)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
591×488×918
アズワン品番
7-7513-11
搭載可能台数
カゴ:上下×各1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15435150
YMA2
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください