ナビス(アズワン)
ロビーベンチ 背無し・木目調 1200SNシリーズ
張地は抗菌・防汚・耐アルコール性に優れたレザーを採用しています。
材質
本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー
質量(kg)
約30
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1200×450
座高(mm)
400
内容量
1台
全7種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
クリーム
スカイブルー
ピンク
ライトグリーン
ライトブルー
ライムグリーン
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15435168
1200SN-SB
スカイブルー
7-7674-01
¥
62,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15435177
1200SN-PB
ライトブルー
7-7674-02
¥
62,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15435186
1200SN-LG
ライムグリーン
7-7674-03
¥
62,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15435195
1200SN-PG
ライトグリーン
7-7674-04
¥
62,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15435204
1200SN-PK
ピンク
7-7674-05
¥
62,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15435220
1200SN-CR
クリーム
7-7674-06
¥
62,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15435229
1200SN-IV
アイボリー
7-7674-07
¥
62,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください