ナビス(アズワン)
ロビーベンチ 背付き・木目調 1200-Hシリーズ
やさしい雰囲気の木目調です。
防汚性に優れたレザーで長くお使いいただけます。
仕様
組立式
材質
本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー
質量(kg)
約40
タイプ
耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・防汚機能・難燃機能
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1200×615
全高(mm)
780
座高(mm)
440
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15435238
1200SB-H
スカイブルー
7-7675-01
¥
77,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
15435247
1200PB-H
ライトブルー
7-7675-02
¥
77,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
15435256
1200LG-H
ライムグリーン
7-7675-03
¥
77,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
15435265
1200PG-H
ライトグリーン
7-7675-04
¥
77,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
15435274
1200PK-H
ピンク
7-7675-05
¥
77,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
15435290
1200CR-H
クリーム
7-7675-06
¥
77,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
15435299
1200IV-H
アイボリー
7-7675-07
¥
77,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください