ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Hシリーズ

ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Hシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Hシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Hシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Hシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Hシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Hシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Hシリーズ - ナビス(アズワン)

やさしい雰囲気の木目調です。
防汚性に優れたレザーで長くお使いいただけます。

材質本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー質量(kg)約40寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×615座高(mm)440内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154353781400SB-Hスカイブルー7-7677-01
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154353871400PB-Hライトブルー7-7677-02
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154353961400LG-Hライムグリーン7-7677-03
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154354051400PG-Hライトグリーン7-7677-04
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154354141400PK-Hピンク7-7677-05
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154354301400CR-Hクリーム7-7677-06
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154354391400IV-Hアイボリー7-7677-07
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする