曜日別特売

ロビーベンチ 背付き・木目調 1600-Hシリーズ

ロビーベンチ 背付き・木目調 1600-Hシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1600-Hシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1600-Hシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1600-Hシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1600-Hシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1600-Hシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1600-Hシリーズ - ナビス(アズワン)

やさしい雰囲気の木目調です。
防汚性に優れたレザーで長くお使いいただけます。

材質本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー質量(kg)約40寸法(幅W×奥行D)(mm)1600×615座高(mm)440内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154355181600SB-Hスカイブルー7-7679-01
91,000
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154355271600PB-Hライトブルー7-7679-02
91,000
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154355361600LG-Hライムグリーン7-7679-03
91,000
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154355451600PG-Hライトグリーン7-7679-04
91,000
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154355541600PK-Hピンク7-7679-05
91,000
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154355701600CR-Hクリーム7-7679-06
91,000
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154355791600IV-Hアイボリー7-7679-07
91,000
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする