ナビス(アズワン)
ロビーベンチ 背付き・木目調 1800-Hシリーズ
やさしい雰囲気の木目調です。
防汚性に優れたレザーで長くお使いいただけます。
材質
本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー
質量(kg)
約40
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1800×615
座高(mm)
440
内容量
1台
全7種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
クリーム
スカイブルー
ピンク
ライトグリーン
ライトブルー
ライムグリーン
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15435658
1800SB-H
スカイブルー
7-7681-01
¥
91,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
15435667
1800PB-H
ライトブルー
7-7681-02
¥
91,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
15435676
1800LG-H
ライムグリーン
7-7681-03
¥
91,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
15435685
1800PG-H
ライトグリーン
7-7681-04
¥
91,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
15435694
1800PK-H
ピンク
7-7681-05
¥
91,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
15435710
1800CR-H
クリーム
7-7681-06
¥
91,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
15435719
1800IV-H
アイボリー
7-7681-07
¥
91,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください