ロビーベンチ 背付き・木目調 1300-Lシリーズ

ロビーベンチ 背付き・木目調 1300-Lシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1300-Lシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1300-Lシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1300-Lシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1300-Lシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1300-Lシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1300-Lシリーズ - ナビス(アズワン)

やさしい雰囲気の木目調です。
防汚性に優れたレザーで長くお使いいただけます。

材質本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー質量(kg)約40寸法(幅W×奥行D)(mm)1300×615座高(mm)390内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154357981300SB-Lスカイブルー7-7683-01
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154358071300PB-Lライトブルー7-7683-02
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154358161300LG-Lライムグリーン7-7683-03
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154358251300PG-Lライトグリーン7-7683-04
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154358341300PK-Lピンク7-7683-05
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154358501300CR-Lクリーム7-7683-06
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154358591300IV-Lアイボリー7-7683-07
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする