ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Lシリーズ

ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Lシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Lシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Lシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Lシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Lシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Lシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背付き・木目調 1400-Lシリーズ - ナビス(アズワン)

やさしい雰囲気の木目調です。
防汚性に優れたレザーで長くお使いいただけます。

材質本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー質量(kg)約40寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×615座高(mm)390内容量1台
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154358681400SB-Lスカイブルー7-7684-01
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154358771400PB-Lライトブルー7-7684-02
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154358861400LG-Lライムグリーン7-7684-03
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154358951400PG-Lライトグリーン7-7684-04
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154359041400PK-Lピンク7-7684-05
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154359201400CR-Lクリーム7-7684-06
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154359291400IV-Lアイボリー7-7684-07
77,000
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする