ナビス(アズワン)
超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル2本用
見やすいLEDディスプレイです。
ON/OFFタイマーが設定できます。
1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質
本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
172×105×195
電源
AC100~240V 50/60Hz 2A
設定時間
ON/OFFタイマー:0分~23時間59分
温度設定範囲(℃)
34~40(1℃単位)
適合径(Φmm)
~51
アズワン品番
7-7698-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15436218
SGW-2
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください