曜日別特売

SMS防護服 CN4012CWシリーズ

SMS防護服 CN4012CWシリーズ - ナビス(アズワン)

バリア性と通気性を両立。
フード全面、腰、袖口、足首部分にゴムが入っています。

材質PPメルトブロー不織布+PPスパンボンド不織布混成3層構造SMS不織布ホワイト内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
アズワン品番
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15436236CN4012CWS~1707-7728-01~92
700
669
736(税込)
翌々日出荷
15436245CN4012CWL174~1817-7728-03100~108
700
669
736(税込)
翌々日出荷
15436254CN4012CWXL179~1877-7728-04108~115
700
669
736(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする