プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア LEVEL3 サージカルマスク
ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)LEVEL3に対応する防御性の高いサージカルマスクです。
仕様
液体防護性:160mmHg
材質
PP(ポリプロピレン)不織布(4層構造)、ノーズクリップ/プラスチック
寸法(mm)
175×95
色
白
タイプ
イヤーループ:平ゴム(Φ3.5mm)
箱寸法(mm)
110×90×240
アズワン品番
7-7759-51
燃焼性
クラス1
細菌ろ過効率(BFE)
≧98%
微粒子ろ過効率(PFE)
≧98%(0.1μm)
呼気抵抗(mmH
2
O/cm
2
)
<5.0
内容量
1ケース(40箱×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15436270
-
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください