ヘルパートートバッグ2way ネイビー

ヘルパートートバッグ2way ネイビー - ナビス(アズワン)

肩紐付きで、リュックにもなる2wayタイプです。
バッグは自立仕様で床に置いても倒れません。
側面それぞれに異なる形状のポケットがあり、すぐに取り出したい物の収納に便利です。
生地裏面はPVC(塩化ビニル樹脂)加工されていて雨などでバッグ内が外に漏れにくくなっています。
ヘルパー業務に便利な、収納量の多いトートバッグです。

材質生地/ポリエステル(裏地PVC(塩化ビニル樹脂)加工)、把手・肩ひも/PP(ポリプロピレン)、中敷/PE(ポリエチレン)質量(kg)0.9ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×148×350ポケット数正面/ダブルファスナー付き大・小×各1、側面/深・浅×各1、背面・内部/A4横サイズ×1アズワン品番7-7997-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15436315-
10,500
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする