ナビス(アズワン)
ロビーベンチ 背無し・木目調 1300SNシリーズ
張地は抗菌・防汚・耐アルコール性に優れたレザーを採用しています。
材質
本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー
質量(kg)
約30
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1300×450
座高(mm)
400
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15436376
1300SN-SB
スカイブルー
7-8014-01
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15436385
1300SN-PB
ライトブルー
7-8014-02
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15436394
1300SN-LG
ライムグリーン
7-8014-03
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15436410
1300SN-PG
ライトグリーン
7-8014-04
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15436419
1300SN-PK
ピンク
7-8014-05
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15436428
1300SN-CR
クリーム
7-8014-06
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15436437
1300SN-IV
アイボリー
7-8014-07
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください