ナビス(アズワン)
ロビーベンチ 背無し・木目調 1400SNシリーズ
張地は抗菌・防汚・耐アルコール性に優れたレザーを採用しています。
材質
本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー
質量(kg)
約30
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1400×450
座高(mm)
400
内容量
1台
全7種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
クリーム
スカイブルー
ピンク
ライトグリーン
ライトブルー
ライムグリーン
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15436446
1400SN-SB
スカイブルー
7-8015-01
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15436455
1400SN-PB
ライトブルー
7-8015-02
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15436464
1400SN-LG
ライムグリーン
7-8015-03
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15436480
1400SN-PG
ライトグリーン
7-8015-04
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15436489
1400SN-PK
ピンク
7-8015-05
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15436498
1400SN-CR
クリーム
7-8015-06
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15436507
1400SN-IV
アイボリー
7-8015-07
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください