ロビーベンチ 背無し・木目調 1700SNシリーズ

ロビーベンチ 背無し・木目調 1700SNシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背無し・木目調 1700SNシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背無し・木目調 1700SNシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背無し・木目調 1700SNシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背無し・木目調 1700SNシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背無し・木目調 1700SNシリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 背無し・木目調 1700SNシリーズ - ナビス(アズワン)

張地は抗菌・防汚・耐アルコール性に優れたレザーを採用しています。

材質本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D)(mm)1700×450座高(mm)400内容量1台
注意
※薬品保管目的用ではありません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154366561700SN-SBスカイブルー7-8018-01
69,000
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154366651700SN-PBライトブルー7-8018-02
69,000
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154366741700SN-LGライムグリーン7-8018-03
69,000
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154366901700SN-PGライトグリーン7-8018-04
69,000
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154366991700SN-PKピンク7-8018-05
69,000
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154367081700SN-CRクリーム7-8018-06
69,000
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
154367171700SN-IVアイボリー7-8018-07
69,000
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする