ナビス(アズワン)
おしぼり機架台
中段に棚があるため、替えのおしぼり等を置くことができます。
使用済みのおしぼりやタオル等を入れるスウィングペール付きです。
錆びに強いステンレス製です。
付属品
スウィングペール(7-3065-03)×1個
材質
ステンレス
キャスター
Φ50mmゴム製(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×400×905
アズワン品番
7-8031-01
有効寸法(mm)
中段:180×300×200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15436796
-
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください