曜日別特売

ライトなおむつ交換車 本体

ライトなおむつ交換車 本体 - ナビス(アズワン)ライトなおむつ交換車 本体 - ナビス(アズワン)ライトなおむつ交換車 本体 - ナビス(アズワン)

軽量で丸みのあるアルミフレームを使用したワゴンです。
着脱が簡単なフタ付きリネン袋が付属しています。
開閉式の作業台が付属しています。
オプションの樹脂製フックに袋を取り付けたり、ワイヤーバスケットを取付可能です。
アルティアハーフトレーに対応しています。

セット内容リネン袋(0-1643-12)×1個、アルティアハーフトレー(8-5866-14)×1個材質フレーム/アルミニウム、底板・持ち手・仕切/ステンレス、作業台/スチール、樹脂部/PP(ポリプロピレン)、リネン袋/ターポリン寸法(mm)680×455×1000キャスターΦ100mm双輪ウレタン製(対角ストッパー付き)、[交換用:ナビスキャスターΦ100 ネジ S有り(品番/8-2167-02-02)]本体質量(kg)約8アズワン品番7-8368-01内容量1セット
注意
※本体にワイヤーバスケット・樹脂フックは付属しません。
※ワイヤーバスケット取付時には、樹脂フック(別売)が4個必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15436927-
98,700
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする