ナビス(アズワン)
マニュアルストレッチャー用オプション品
補充、交換用のマットレスです。
材質
マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン
質量(kg)
約2.5
色
ピンク
タイプ
標準
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×1750×20
アズワン品番
7-8388-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15436936
-
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください