ナビス(アズワン)
マニュアルストレッチャー用オプション品
標準仕様より約30mm厚いマットレスです。
材質
マットレスカバー/ナイロン、マットレス中材/ポリウレタン
質量(kg)
6
色
ピンク
タイプ
厚手
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×1750×50
アズワン品番
7-8388-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15436945
-
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください