ナビガードマスク 小さめサイズ KM-Sシリーズ

ナビガードマスク 小さめサイズ KM-Sシリーズ - ナビス(アズワン)ナビガードマスク 小さめサイズ KM-Sシリーズ - ナビス(アズワン)
(1件のレビュー)

3層構造で優れた高品質フィルターにより、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散防止が可能です。
樹脂性のノーズクリップを使用しており、鼻のラインにしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。

仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)材質不織布/PP(ポリプロピレン)(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、イヤーループ/PU(ポリウレタン)寸法(mm)145×95箱寸法(mm)165×100×75細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15437058KM-S1箱(50枚)7-9253-01
450
439
483(税込)
当日出荷
15437067KM-S-CS1ケース(40箱)7-9253-51
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 事務所で使用します。
大興産業株式会社建設業・工事業

小さめのサイズなので、女性社員が使用しています。大変良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする