保冷剤 ハードケース 265×200×35mm

保冷剤 ハードケース 265×200×35mm - ナビス(アズワン)

ご遺体を5℃以下に保冷することで、腐敗の進行を抑えます。
繰り返し使用できるため、ドライアイスと比べてランニングコストを抑えられます。
ハードケースの保冷剤です。

材質外装/HDPE(高密度ポリエチレン)、内容物/水・塩化物・防腐剤質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×200×35アズワン品番7-956-01保冷時間(時間)約5(使用環境温度による)推奨使用本数成人男性で4~6個程度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15437119COOLH-35
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする