ナビス(アズワン)
34トレイ・バスケット トレイ 3405
国際標準規格(ISO 3394)対応のトレイです。
名札・処方箋ホルダーには、ICカードや注射箋を収納できるので、患者への払い出しに便利です。
材質
ABS(持続性帯電防止)
質量(kg)
0.5
タイプ
トレイ
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×400×55
アズワン品番
7-9655-11
有効内寸法(mm)
245×345×52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15437216
3405
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください