曜日別特売

34トレイ・バスケット バスケット 3410

34トレイ・バスケット バスケット 3410 - ナビス(アズワン)34トレイ・バスケット バスケット 3410 - ナビス(アズワン)34トレイ・バスケット バスケット 3410 - ナビス(アズワン)

国際標準規格(ISO 3394)対応のトレイです。
別売の仕切板を取り付けることで、効率よく収納できます。
名札・処方箋ホルダーには、ICカードや注射箋を収納できるので、患者への払い出しに便利です。

材質ABS(持続性帯電防止)質量(kg)0.7タイプバスケット耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×400×108アズワン品番7-9655-12有効内寸法(mm)245×345×102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154372253410
5,000
4,798
5,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする