コンパクト洗髪台車 本体セット

コンパクト洗髪台車 本体セット - ナビス(アズワン)コンパクト洗髪台車 本体セット - ナビス(アズワン)コンパクト洗髪台車 本体セット - ナビス(アズワン)

手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。
手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20~30秒(約1.5L)のシャワーができます。
手動ポンプは容易にセットできます。
ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。
ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。
電源のない場所でもシャワーができます。

セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン)キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370吐出量ポンピング20回で約20~30秒(約1.5L)キャスター径(Φmm)75質量(kg/セット)約14アズワン品番7-9656-01タンク容量給水タンク/20L、排水バケツ/20L棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115棚有効寸法(mm)450×300mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15437259-
65,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする