ナビス(アズワン)
アズワンの紙コップ
無地の紙コップです。
飲用にも検査用にもお使いいただけます。
材質
バージンパルプ(内面PE(ポリエチレン)コーティング)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
容量(オンス)
アズワン品番
開口部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15437295
-
1ケース(30袋×100個)
150
72
5
7-9798-13
Φ65
¥
8,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
15437304
-
1ケース(20袋×100個)
205
80
7
7-9798-14
Φ78
¥
7,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
15437277
-
1ケース(30袋×100個)
60
49
2
7-9798-11
Φ49
¥
7,500
取扱い終了
代替品有
15437286
-
1ケース(30袋×100個)
90
53
3
7-9798-12
Φ56
¥
7,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください