アズワン
プロシェアサージカルマスク スモール 50枚入
耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。
女性の顔にフィットしやすい小さめサイズです。
防護性に優れた3層マスクです。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
145×95
色
白
タイプ
小さめ
箱寸法(mm)
165×100×90
アズワン品番
7-9914-01
細菌ろ過効率(BFE)
95%以上
微粒子ろ過効率(PFE)
95%以上
内容量
1箱(50枚)
注意
※1箱あたりの価格です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15437320
-
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください