ナビス(アズワン)
床頭台 BS30シリーズ
引出しは安心な鍵付きです。
作業面を広げられ収納式のテーブル付です。
材質
本体/スチール(粉体塗装)、天板・収納式テーブル/ABS樹脂、棚板/スチール
幅(mm)
460
質量(kg)
17.8
高さ(mm)
752
奥行(mm)
460
耐荷重(kg)
収納式テーブル:3
キャスター
約Φ50mmナイロン製(前輪ストッパー付き)
テーブル寸法(mm)
収納式テーブル:330×258
有効内寸法(mm)
378×439×452
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15437417
BS30BL
ブルー
8-1836-21
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15437426
BS30PK
ピンク
8-1836-22
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000