ナビス(アズワン)
ミニ踏み台 2段 MS2シリーズ
豊富なカラーと高さのバリエーションを揃えています。
レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
昇降のアシストに。
材質
スチール(粉体塗装)、抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
質量(kg)
8.1
タイプ
2段
耐荷重(kg)
200
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15437539
MS2-PB-150
ライトブルー
560×595×300
9-1704-01
¥
23,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15437548
MS2-LG-150
ライムグリーン
560×595×300
9-1704-02
¥
23,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15437557
MS2-PK-150
ピンク
560×595×300
9-1704-03
¥
23,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15437566
MS2-IV-150
アイボリー
560×595×300
9-1704-04
¥
23,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15437575
MS2-PB-200
ライトブルー
560×595×400
9-1705-01
¥
23,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
15437584
MS2-LG-200
ライムグリーン
560×595×400
9-1705-02
¥
23,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
15437600
MS2-PK-200
ピンク
560×595×400
9-1705-03
¥
23,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
15437609
MS2-IV-200
アイボリー
560×595×400
9-1705-04
¥
23,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください