曜日別特売

超かんたんコーティングスプレー

超かんたんコーティングスプレー - WAKI(和気産業)超かんたんコーティングスプレー - WAKI(和気産業)超かんたんコーティングスプレー - WAKI(和気産業)超かんたんコーティングスプレー - WAKI(和気産業)超かんたんコーティングスプレー - WAKI(和気産業)超かんたんコーティングスプレー - WAKI(和気産業)超かんたんコーティングスプレー - WAKI(和気産業)超かんたんコーティングスプレー - WAKI(和気産業)

お掃除ついでにシュッ!濡れたままスプレーして拭くだけでキレイをキープします。
水まわりの超かんたんコーティングスプレー!キレイな状態でお掃除がラクになります!
特殊シリコーンがコーティング層をつくり、汚れの付着をを防ぎます。
持続目安:約2週間(使用場所と使用頻度により異なります。)

用途ステンレスシンク・洗面台・浴室・トイレ等、家庭内水まわりの撥水・防汚コーティングができます。仕様持続目安:約2週間成分特殊シリコーン、アルコール、水液性弱酸性使用の目安1m2あたり約7回噴射寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)容器:190×90×50商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個(300mL)
取扱説明書:(5.8MB)
注意
※使えない物:表面に特殊加工されている製品、液晶画面、天然大理石、人口・人造大理石、食器、調理器具、衣類など
※必ず目立たない所で確かめてからご使用ください。
※使用の際は換気をして保護手袋をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15437950CSP001
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超かんたん 水回りのコーティングスプレ 撥水効果実験
超かんたん!コーティングスプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする