ケアライズプレミアムウルトラソニックアイロン(充電式)

ケアライズプレミアムウルトラソニックアイロン(充電式) - Amavilla

普段お使いのトリートメントを髪に湿布後、このアイロンで髪をプレスするだけ。
髪の内部まで薬剤が浸透し、いつもとは違う効果を体感。
理想的な髪のまとまり感と、しっとり、なめらかな髪に仕上がります。
フル充電から約350回使用出来るので換算すると約3年間使用可。

付属品充電スタンド、充電ケーブル、USB-ACアダプターネイビーブルー質量(g)296電源充電式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×40×35使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約3 (フル充電後約1時間稼働)入力電源DC5V1A / USB-ACアダプター使用時:入力AC100-240V 50-60Hz 出力DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応防水IPX6準拠内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15442055USI-01(NB)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする